曜日別特売
R89F-MS0938LP ACフリー入力軸流ファン omron(オムロン) 63701969

ACフリー入力軸流ファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個サイズ(mm)□92×t38最大風量(m3/min)1.19注文コード63701969品番R89F-MS0938LP
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要

種類AC周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240定格電流(A)0.06定格回転数(min-1[r.p.m])3100速度低速最大風量(m3/min)1.19音圧レベル(dB)33最大静圧(Pa)56サイズ(mm)□92×t38定格入力(W)3.0回転速度低速アズワン品番64-9683-54軸受種類ボールベアリングモータ種類ブラシレス直流モータ電圧変動許容範囲90~264V最大風量(ノミナル値)1.18m**3/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする