セット内容ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m)種類AC周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240定格電流(A)0.06定格回転数(min-1[r.p.m])3100速度低速最大風量(m3/min)1.19音圧レベル(dB)33最大静圧(Pa)56サイズ(mm)□92×t38定格入力(W)3.0回転速度低速アズワン品番64-9683-56軸受種類ボールベアリングモータ種類ブラシレス直流モータ電圧変動許容範囲90~264V最大風量(ノミナル値)1.18m**3/min