曜日別特売

スイッチング・パワーサプライ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個容量(W)300注文コード63702048品番S8JX-P30024CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500

高調波電流規制(EN61000-3-2適合)に対応・EMI EN55011 ClassB適合
簡単取りつけ:正面取りつけ金具タイプ、DINレール取りつけタイプを品揃え。
高容量アプリケーションが拡がる機能を標準搭載? アラーム検出機能、リモートコントロール機能、リモートセンシング機能

タイプカバー付タイプ容量(W)300出力電圧(V)DC24出力電流14Aピーク電流16.5A(AC200V)ファン有(内蔵)定格入力電圧(V)AC100~240V入力電圧(V)AC100~240 フリー入力(DC80~370V )構造カバー付きタイプ接続方式端子台端子台ねじ端子

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63702048S8JX-P30024CD46619824S8JX-P30024CDS8JX-P30024CD スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P omron(オムロン) 46619824スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-Pomron(オムロン)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする