画像準備中

角柱型標準タイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63702249 品番 TL-N12MD2 2M
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに
金属直取りつけが可能(-Nタイプ)
種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)

備考都度納期確認 付属品取りつけ金具、取りつけ用+ねじ(M4×30)、取扱説明書 形状□30 質量(g)約235(梱包状態) タイプ角型、非シールドタイプ 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄40×40×1 検出距離(mm)12±10% 材質(ケース)耐熱ABS 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜9.6 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)500 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下 材質(検出面)耐熱ABS 漏れ電流(mA)0.8以下 動作モードNC 表示灯動作表示(赤色) 応差検出距離の10%以下 出力形式- 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3.3以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 1000m/s 2 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3〜100 検出ヘッドサイズ30mm×30.5mm×52.5mm 電源の種類直流2線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする