曜日別特売
Y92E-B12 近接センサアクセサリ omron(オムロン) 63705164

Y92E-B12 近接センサアクセサリ omron(オムロン) 63705164
Y92E-B12 近接センサアクセサリ omron(オムロン) 63705164

近接センサアクセサリ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
アズワン品番64-9684-96
内容量1個注文コード63705164品番Y92E-B12
参考基準価格(税別)¥194販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

専用の樹脂製取り付け具を4種類用意しております。

材質取りつけ具:ポリアセタール、六角ボルト・バネ座金:鉄 ニッケルメッキ種類取りつけ具適合ねじ径(M)(mm)M12適合センサ(外径)M12使用ボルト(六角)M4×25アズワン品番64-9684-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする