アマノフーズ
にゅうめん減塩すまし柚子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12.9g×48個)
注文コード
63709328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小腹を満たしたいときの一品に。あっさり和風麺。~国産手延べ素麺、国産具材使用~
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
エネルギー:50
原材料
かつお節昆布抽出液、でん粉、還元水あめ、かつおエキス、みりん、食塩、しょうゆ、発酵調味料、風味調味料、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、かつお節粉末、こんぶ粉末、香辛料、具(そうめん、ほうれんそう、鶏卵、しいたけ、ゆず)/酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・大豆を含む)
アレルギー
卵、小麦
注意
※本品製造工場ではえび・かに・乳成分を含む製品を生産しています。