曜日別特売
RK-7210-Z ゴムコネクタボディ2P オーム電機 63709826

RK-7210-Z ゴムコネクタボディ2P オーム電機 63709826
RK-7210-Z ゴムコネクタボディ2P オーム電機 63709826
RK-7210-Z ゴムコネクタボディ2P オーム電機 63709826

ゴムコネクタボディ2P

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63709826品番RK-7210-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐衝撃性にすぐれています。

種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V適合規格PSE適合電線VCTF(ビニキャブコード)適合電線(mm2)2.0×2芯形状平刃
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63709826
2023-05-24
用途: 電源延長コード

ビニルキャブタイヤ丸形コード に使用。ケーブルが丸い為これを購入、2芯の丸ケーブルでは太さが足りなく隙間ができる。防水は期待していなかったので問題なし。

対象商品 : 63709826
2022-02-26
用途: 屋外での100V延長コードとして
マツシタクリーンサービス

屋外で使用するため、割れることがない素材なのでよいと思います。

対象商品 : 63709826
2021-11-03
用途: 延長コード作成
田中建築設計事務所

ゴムのカバーと防水性があり安心して使用しています。

対象商品 : 63709826
2020-04-24
用途: 延長コードの修理

延長コードのコネクタ部が割れてしまったので交換し,問題なく使えている.monotaro製の安いものがなくなったので最も安いものを探したところ,これだった.

対象商品 : 63709826
2022-02-06
用途: 耐久性ある
福田会計事務所サービス業

延長コードを良く落として、プラスチックが割れたので付け替えです
少し外れやすい、付け方が良く判らない等。
耐久性は有る様に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする