曜日別特売
RK-6610-Z 角型露出スイッチ オーム電機 63710002

 

RK-6610-Z 角型露出スイッチ オーム電機 63710002
RK-6610-Z 角型露出スイッチ オーム電機 63710002

角型露出スイッチ

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63710002品番RK-6610-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

露出配線用角型タンブラスイッチです。

外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×48×33適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)10適合電線VVF(Fケーブル)適合電線サイズ1.6mm、2.0mm
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63710002
2024-10-08
用途: ガレージの照明スイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は配線を裏から通すタイプで、私は側面をリューターで削って配線を通しました。
スイッチ操作は全く違和感ありません。良いです。

対象商品 : 63710002
2024-10-06
用途: ガレージの照明スイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

配線を裏から通す設計らしく、側面に配線を通す穴はありません。リューターで下部側面を削って配線を通しました。
使用した感じは至って普通なので全く違和感なく使用出来ました。

対象商品 : 63710002
2022-04-06
用途: 電気工事

露出スイッチはパナや東芝などあるが田舎の木造建物での交換用に安いのでよく使用しています。入切のタッチはこちらがいいように思います。

対象商品 : 63710002
2022-03-27
用途: General wiring
製造業

No issues, works as expected.

対象商品 : 63710002
2021-05-22
用途: 物置の電気配線
その他業種

メーカーが違いでも、構造は同じ
「ビス付き」ですが、使いませんでした急ぎの時は有効で、ありがたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63710002
2021-06-19
用途: 古くなった部品の交換
その他業種

小売店で買うより安く買えて、予想道理の効果が得られて満足しています。

対象商品 : 63710002
2020-10-01
用途: 配線
オールマリン

12Vの配線用に20年以上前から使っていますが、問題なく使っていますのでこれからも使います。安いので交換していきます。

対象商品 : 63710002
2020-05-29
用途: 屋内配線点検時
有限会社 大栄電機

価格的に魅力です。一流企業製品とそん色有りません。安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする