曜日別特売
RS-E1624 UV除菌空気清浄機 レッドスパイス 63710859

 

RS-E1624 UV除菌空気清浄機 レッドスパイス 63710859
RS-E1624 UV除菌空気清浄機 レッドスパイス 63710859

UV除菌空気清浄機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード63710859品番RS-E1624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

UV除菌で生活空間の空気をキレイに保ち、オゾンの力でさらに除菌、脱臭もできる空気清浄機になります。
約20畳の面積に対応しており生活の空気をキレイに保ちます。
風量は3段階で調節可能で操作しやすいボタン・ディスプレイです。
おやすみモード・タイマー付きです。

用途家庭内、オフィス、会議室などの除菌、脱臭に。質量(kg)7周波数(Hz)50~60電源(V)外部電源式電圧(V)100~110消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×630騒音値(dB)35~55適合床面積約20畳脱臭機能タイマー機能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカーでの仕様変更によりパッケージ等が予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする