DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
色温度(K)
2700
消費電力(W)
4.6
注文コード
63711236
品番
DWP-38627Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
色温度・消費電力・電源
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
非調光(非調光)
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
4.6
容量(VA)
8
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.5
寸法(mm)
径Φ100 高330 埋込深180
色(本体)
シルバー
材質
本体:アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白
付属品
キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ付
ポール高さ(mm)
330
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
ポール径(Φmm)
100
光束(Lm)
400
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63711236
DWP-38627Y
81367118
DWP-38627Y
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)