DOL-3766XB アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63711534

アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)黒サテン
材質本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装
本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装
本体:鋼板・アルミ 黒サテン塗装
本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装
本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装
本体:アルミダイカスト・鋼管 シルバーサテン塗装
本体:鋼板・アルミ オフホワイトサテン塗装
内容量1台注文コード63711534品番DOL-3766XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
材質本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装別売付属品※絶縁台別売(C-1992)色(本体)黒サテン調光の可否非調光(非調光)仕様LED交換可、首振壁向50°外向90°・回転360°、首振125°・回転360°、傾斜天井使用可能寸法(mm)巾150 高180 出505規格近接限度距離:0.1m保護構造防雨形取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別売従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63711534DOL-3766XB65937786DOL-3766XBDOL-3766XB アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65937786アウトドアスポットDAIKO(大光電機)1個
13,900
税込15,290
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする