DWP-38636Y アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712033

アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)
寸法(mm)径Φ100 高685 埋込深300
消費電力(W)4.6
内容量1台注文コード63712033品番DWP-38636Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
材質本体:アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/カバー:ガラス 乳白寸法(mm)径Φ100 高685 埋込深300消費電力(W)4.6エネルギー消費効率(Lm/W)79.5容量(VA)8仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間色(本体)光色電球色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63712033DWP-38636Y65950964DWP-38636YDWP-38636Y アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 65950964アウトドアローポールDAIKO(大光電機)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする