DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
6.1
注文コード
63712584
品番
DWP-39587Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
6.1
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.2
仕様
縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
寸法(mm)
巾125 高270 出70
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
11
色(本体)
白
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
630
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63712584
DWP-39587Y
65951707
DWP-39587Y
アウトドアライト
DAIKO(大光電機)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました。