曜日別特売
DWP-41167Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) 63712593

アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6.1光束(Lm)350注文コード63712593品番DWP-41167Y
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質本体:プラスチック グレー/カバー:アクリル 乳白(マット)保護構造防雨形消費電力(W)6.1色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)57.3幅(mm)120高さ(mm)307タイプカバーはめこみ式奥行(mm)78電圧(V)AC100ランプLED内蔵光源色電球色光源寿命40,000時間LEDLED交換不可容量(VA)11色(本体)グレー光束(Lm)350演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする