DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
消費電力(W)
6.1
光束(Lm)
440
注文コード
63712645
品番
DWP-37182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し
保護構造
防雨形
消費電力(W)
6.1
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
幅(mm)
110
高さ(mm)
115
奥行(mm)
110
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
11
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
440
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※絶縁台別売(DP-30908)
※絶縁台別売(DP-30908)
※調光器併用不可