曜日別特売
DWP-40314Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) 63712724

アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)4光束(Lm)70注文コード63712724品番DWP-40314Y
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質カバー:アルミ板 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)保護構造防雨形消費電力(W)4色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)17.5幅(mm)90高さ(mm)87奥行(mm)90電圧(V)AC100ランプLED内蔵光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換不可容量(VA)7色(本体)光束(Lm)70演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯40W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする