DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
光束(Lm)
520
注文コード
63712758
品番
DWP-40870Y
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
6.5
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
仕様
傾斜天井使用可能
幅(mm)
174
高さ(mm)
174
奥行(mm)
86
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
11
色(本体)
黒
光束(Lm)
520
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可