DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
7
光束(Lm)
210
注文コード
63712794
品番
DWP-40466Y
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
保護構造
防雨形
消費電力(W)
7
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
30
幅(mm)
165
高さ(mm)
130
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
13
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
210
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可