曜日別特売
DWP-40864Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機) 63712968

DWP-40864Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機) 63712968
DWP-40864Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機) 63712968

アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)6.5
光源色電球色
色(本体)
内容量1台注文コード63712968品番DWP-40864Y
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様傾斜天井使用可能材質アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)径(Φmm)174奥行(mm)86電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形消費電力(W)6.5取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換不可容量(VA)11色(本体)光束(Lm)520演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする