曜日別特売
DWP-40248A アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機) 63712986

アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
消費電力(W)6.5
光源色温白色
色(本体)
内容量1台注文コード63712986品番DWP-40248A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
付属品拡散パネル付材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)高さ(mm)40径(Φmm)124電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.5ランプLED内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命光源寿命50,000時間LEDLED交換不可容量(VA)11色(本体)光束(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63712986DWP-40248A57290488DWP-42190ADWP-40248A LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290488LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)1台
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする