曜日別特売
DWP-37945 アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713083

DWP-37945 アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713083
DWP-37945 アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713083

アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)4.6
色(本体)
内容量1台注文コード63713083品番DWP-37945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
仕様傾斜天井使用可能材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白高さ(mm)135タイプ密閉型径(Φmm)250電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形消費電力(W)4.6取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可容量(VA)8色(本体)光束(Lm)260演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする