曜日別特売
DWP-38177Y アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63713415

アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)175
色(本体)ラスティーブラウン
内容量1台注文コード63713415品番DWP-38177Y
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:アルミダイカスト ラスティーブラウン塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様)幅(mm)175高さ(mm)350奥行(mm)260消費電力(W)4.9電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-30924)ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)32.6光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可容量(VA)9点灯保持時間60秒色(本体)ラスティーブラウン光束(Lm)160演色指数(Ra)82調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: やっとみつけました
医療・福祉・介護関連業

DWP-38176Yなので 足元が少し暗くなります。それで 他社のですが 電球だけ取り替えました。それで ほぼ満足しています。明るさは 周りとの比較だし、色調とか照度とか 点けてみないとわかりづらかったです。

2025-06-13
用途: 玄関灯取替
有限会社ナチュラル工房ヴェルデ製造業

もう少し明るい方がいいと思います。
冬場は暗い時間が長いので10時間タイマーのが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする