DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63713494
品番
DWP-38867Y
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:白木 クリア塗装/カバー:アクリル 乳白
消費電力(W)
6.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
58
容量(VA)
14
色(本体)
白木
幅(mm)
230
高さ(mm)
275
奥行(mm)
185
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
点灯保持時間
60秒
光束(Lm)
395
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可