DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
6.8
光束(Lm)
700
注文コード
63713878
品番
DWP-39589W
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力・光束
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
125
高さ(mm)
285
奥行(mm)
70
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
6.8
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.9
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
14
点灯保持時間
60秒
色(本体)
白
光束(Lm)
700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可