DWP-40866Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機) 63714036

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色電球色注文コード63714036品番DWP-40866Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
材質アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)幅(mm)174高さ(mm)188奥行(mm)89電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.8機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.4光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換不可容量(VA)14点灯保持時間60秒色(本体)光束(Lm)520演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする