材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明消費電力(W)5.8エネルギー消費効率(Lm/W)53.4容量(VA)12色(本体)シルバー仕様首振外向のみ20°・回転360°長さ(mm)185直径(Φmm)80奥行(mm)145電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色点灯保持時間60秒光束(Lm)310LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83従来光源ダイクロハロゲン50W相当調色の可否否