材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明消費電力(W)15.1エネルギー消費効率(Lm/W)50.9容量(VA)27色(本体)シルバー仕様首振壁向15°外向90°・回転360°幅(mm)70高さ(mm)155奥行(mm)135規格近接限度距離:0m電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色点灯保持時間60秒光束(Lm)770LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン65W相当調色の可否否