材質本体:アルミダイカスト ウォームシルバー塗装/強化ガラス 透明消費電力(W)9.1エネルギー消費効率(Lm/W)59.3容量(VA)16色(本体)ウォームシルバー仕様首振外向90°・回転360°、制御レンズ付寸法(mm)巾75 高165 出175規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒配光角度(°)配光角:60光色電球色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)540調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯80W相当