曜日別特売
DOL-4602YS アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機) 63714395

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63714395品番DOL-4602YS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:アルミダイカスト ウォームシルバーサテン塗装/アクリル 透明(シボ加工)消費電力(W)15.1エネルギー消費効率(Lm/W)66.2容量(VA)27色(本体)ウォームシルバー仕様首振外向のみ90°・回転360°、首振90°・回転360°幅(mm)80高さ(mm)185奥行(mm)200規格近接限度距離:0.2m電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色点灯保持時間60秒光束(Lm)1000LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする