DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色(本体)
黒
シルバー
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63715034
品番
DWP-41049Y
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
傾斜天井使用可能
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装)
幅(mm)
125
高さ(mm)
125
タイプ
カバーネジ込式
奥行(mm)
160
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
4.2
取付場所
天井・壁・門柱取付兼用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.5
光源寿命
40,000時間
LED
LED交換可
容量(VA)
7
色(本体)
黒
光束(Lm)
330
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可