材質カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装高さ(mm)37消費電力(W)7.1機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間色温度(K)3500付属品エリアマスク付属、拡散パネル付仕様カバー回転式、送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで直径(Φmm)130電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)83容量(VA)12色(本体)黒光束(Lm)590LED寿命(時間)50000演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当