曜日別特売
DCL-38602Y シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機) 63717518

シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)9.1注文コード63717518品番DCL-38602Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
材質カバー:アクリル 乳白(マット)消費電力(W)9.1色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)93.4容量(VA)16仕様傾斜天井にも使用可能(45°まで)寸法(mm)径Φ260 高95電圧(V)AC100ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間光色電球色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)850調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63717518DCL-38602Y65928695DCL-38602YDCL-38602Y 小型シーリング DAIKO(大光電機) 65928695小型シーリングDAIKO(大光電機)1個
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする