曜日別特売
DCL-38608W シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ DAIKO(大光電機) 63717588

シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色昼白色注文コード63717588品番DCL-38608W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
材質飾り:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)消費電力(W)9.1色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)102.1容量(VA)16仕様傾斜天井にも使用可能(45°まで)直径(Φmm)290高さ(mm)95電圧(V)AC100ランプLED内蔵光源色昼白色色(本体)ダークブラウン光束(Lm)930LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする