DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63717719
品番
DCL-40080YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
2700
消費電力(W)
7.3
容量(VA)
12
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.4
従来光源
白熱灯60W相当
付属品
拡散パネル付
仕様
カバー回転式、傾斜天井使用可能
材質
枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
37
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
580
LED寿命(時間)
50000
調光方式
位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
可
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63717719
DCL-40080YG
57293787
DCL-42139YG
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,298
税込
¥4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)