曜日別特売
DCL-40081AG シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 調光 DAIKO(大光電機) 63717728

DCL-40081AG シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 調光 DAIKO(大光電機) 63717728
DCL-40081AG シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 調光 DAIKO(大光電機) 63717728

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63717728品番DCL-40081AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
色温度(K)3500消費電力(W)9.8容量(VA)16エネルギー消費効率(Lm/W)90.8従来光源白熱灯100W相当付属品拡散パネル付仕様カバー回転式、傾斜天井使用可能材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)直径(Φmm)120高さ(mm)37電圧(V)AC100ランプLED内蔵光源色温白色色(本体)光束(Lm)890LED寿命(時間)50000調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面取付調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63717728DCL-40081AG57293796DCL-42140AG画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする