曜日別特売
DCH-41252Y シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting DAIKO(大光電機) 63719304

シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)25.2
定格光束(Lm)2430
内容量1台注文コード63719304品番DCH-41252Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230,000
定格光束(Lm)2430消費電力(W)25.2容量(VA)42エネルギー消費効率(Lm/W)96.4従来光源白熱灯60W×6灯相当寸法(mm)径Φ485 高495 全長1500材質本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス(クリア)電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82調光の可否LED交換
注意
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする