DAIKO(大光電機)
シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
25.2
12.6
25.2
33.6
定格光束(Lm)
2100
1030
2100
2800
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63719347
品番
DCH-41278Y
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
定格光束(Lm)
2100
消費電力(W)
25.2
容量(VA)
42
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
従来光源
白熱灯60W×6灯相当
寸法(mm)
径Φ754 高619 全長1500
材質
本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/飾り:ガラス アンバー色塗装/飾り:クリスタルカットガラス アンバー
仕様
カバーネジモーガル式
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
可
注意
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。