曜日別特売
DST-40070Y スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機) 63720117

DST-40070Y スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機) 63720117
DST-40070Y スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機) 63720117

スタンド/和風スタンド/和風

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)4.6注文コード63720117品番DST-40070Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
付属品プルスイッチ付(入切)、コード2m付(黒)、差込プラグ付材質本体:鋼棒 黒塗装/カバー:和紙消費電力(W)4.6ランプランプ付エネルギー消費効率(Lm/W)81.6仕様LED交換可寸法(mm)径□220 高520電圧(V)AC100色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)8色(本体)光色電球色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)410調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする