色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)80.2色(本体)白材質本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 透明高さ(mm)78仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)95直径(Φmm)65規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源色温白色容量(VA)13光束(Lm)610LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当調色の可否否