DSL-5238AB スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720309

DSL-5238AB スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720309
DSL-5238AB スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720309

スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63720309品番DSL-5238AB
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)80.2色(本体)材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明高さ(mm)95仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)90奥行(mm)125規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源色温白色容量(VA)13光束(Lm)610LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする