曜日別特売
DSL-4716FWG スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720345

DSL-4716FWG スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720345
DSL-4716FWG スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720345

スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)670演色指数(Ra)83/83注文コード63720345品番DSL-4716FWG
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
消費電力(W)8容量(VA)14エネルギー消費効率(Lm/W)83.7従来光源白熱灯100W相当材質本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)タイププラグタイプ仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)138直径(Φmm)90高さ(mm)79規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・5000光源色電球色 昼白色色(本体)光束(Lm)670LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする