曜日別特売
DSL-4720FWG スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720388

DSL-4720FWG スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720388
DSL-4720FWG スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 63720388

スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)550演色指数(Ra)83注文コード63720388品番DSL-4720FWG
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
消費電力(W)8容量(VA)14エネルギー消費効率(Lm/W)68.7従来光源白熱灯100W相当材質本体:鋼板 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装タイプフランジタイプ仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)90高さ(mm)150奥行(mm)175規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・5000光源色電球色 昼白色色(本体)光束(Lm)550LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする