消費電力(W)16容量(VA)28エネルギー消費効率(Lm/W)68.7従来光源白熱灯100W×2灯相当材質本体:鋼板 白塗装タイプフランジタイプ仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)230高さ(mm)140奥行(mm)170規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・5000光源色電球色 昼白色色(本体)白光束(Lm)1100LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可調色の可否可