曜日別特売
DSL-5325AB スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720738

DSL-5325AB スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720738
DSL-5325AB スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720738

スポットライト/非調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台光源色温白色光束(Lm)470注文コード63720738品番DSL-5325AB
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質アルミダイカスト 黒塗装消費電力(W)8.1ランプLED内蔵色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)58仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)130直径(Φmm)70高さ(mm)91タイププラグタイプ電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色温白色容量(VA)14色(本体)光束(Lm)470LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする