曜日別特売
DSL-5325AW スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720747

DSL-5325AW スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720747
DSL-5325AW スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720747

スポットライト/非調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色配光角度(°)配光角:60光束(Lm)600注文コード63720747品番DSL-5325AW
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質本体:アルミダイカスト 白塗装消費電力(W)8.1ランプLED内蔵色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)74仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)70高さ(mm)130奥行(mm)170規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色温白色容量(VA)14色(本体)光束(Lm)600LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする