DAIKO(大光電機)
スポットライト/非調光 プラグタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
配光角度(°)
配光角:60
光束(Lm)
440
注文コード
63720774
品番
DSL-5325YB
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装
消費電力(W)
8.1
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.3
仕様
首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)
70
高さ(mm)
130
奥行(mm)
170
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
光源色
電球色
容量(VA)
14
色(本体)
黒
光束(Lm)
440
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。