DAIKO(大光電機)
スポットライト/非調光 プラグタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
温白色
光束(Lm)
890
注文コード
63720835
品番
DSL-4780AW
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 白/アクリル 透明
消費電力(W)
8
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.2
仕様
首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)
95
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
78
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
光源色
温白色
容量(VA)
13
色(本体)
白
光束(Lm)
890
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
従来光源
12Vダイクロハロゲン50W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。