曜日別特売
DSL-4895YW スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720887

DSL-4895YW スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720887
DSL-4895YW スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720887

スポットライト/非調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台配光角度(°)配光角:60注文コード63720887品番DSL-4895YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
材質本体:鋼板 白塗装消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.2仕様LED交換可、首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能寸法(mm)径Φ80 長110 吊高79規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)7色(本体)配光角度(°)配光角:60光色電球色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)270調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63720887DSL-4895YW65945653DSL-4895YWDSL-4895YW スポットライト DAIKO(大光電機) 65945653スポットライトDAIKO(大光電機)1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする