DDL-5281FWG ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調 DAIKO(大光電機) 63721316

ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
注文コード
63721316
品番
DDL-5281FWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質
枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)
87
消費電力(W)
5.8
機能
色温度切替機能付(2700K・3500K)
色温度(K)
3500・2700
付属品
拡散パネル付
仕様
電源付(別置)
タイプ
楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
40,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
72
光源色
温白色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.3
容量(VA)
10
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
色(本体)
白
光束(Lm)
350
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83/83
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
可
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63721316DDL-5281FWG57298416DDL-6207FWGDDL-5281FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298416LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
¥6,298
税込¥6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする