径(Φmm)87消費電力(W)5.6色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)73エネルギー消費効率(Lm/W)69.6付属品拡散パネル付仕様電源付(別置)材質枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)タイププルスイッチ調光 COBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(100%-70%-1%)定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品光源色昼白色容量(VA)10取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)白光束(Lm)390配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否可従来光源白熱灯60W相当